Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Gel 1200 ml / 1140 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
2-Komponenten-Gel 1200 ml / 1140 g
2-Komponenten-Gel 1200 ml / 1140 g
2-Komponenten-Gel 1200 ml / 1140 g
Artikel-Nr.:
     3517I-35874136
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00829
EAN/GTIN:
     4031026633510
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
  • Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel
  • Sicheres Füllen durch SF-System
  • Exzellentes Fließverhalten
  • Elastisch, vibrationsdämpfend, wiederentfernbar
  • Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder
  • Hervorragende Isoliereigenschaften
  • Aushärtung ohne Wärmeentwicklung
  • Salzwasserbeständig
  • Kennzeichnungsfrei, silikon-, halogen- und isocyanatfrei
  • SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden

RELICON KH 67 ist ein transparentes, wiederentfernbares, salzwasserbeständiges 2-Komponenten Gel auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen. Durch die hervorragenden Isoliereigenschaften wird es häufig für das Vergießen von Kabelabzweigkästen im Niederspannungsbereich verwendet. Nach dem Aushärten ist KH 67 ausgezeichnet widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und sehr gut medienbeständig.Anwendung: Elektrische Isolation und Feuchtigkeitsschutz für den Niederspannungsbereich. Besonders geeignet für das Befüllen von Kabelabzweigkästen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Inhalt:
1403 g
Bergbauzulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: 2-Komponenten-Gel, Abzweig-Muffe, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gel-Kabelgarnitur, Kabelmuffen aus Gel, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 101,50*
€ 125,45*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 100,27*
€ 125,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,45*
€ 149,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,53*
€ 147,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,04*
€ 141,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,33*
€ 140,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,50*
€ 120,79
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Milliliter (ab € 0,08459* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.