Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75
Artikel-Nr.:
     C1197-435-01650
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01650
EAN/GTIN:
     4250596413777
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Kabelmuffe
Leuchtenklemme
  • Formschale: zweiteilig, schwarz, wiederöffenbar, flammenhemmend (UL94 V0), Schutzart IP68
  • Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei
  • Einfache Montage
  • Mit Verbinderblock
  • Unbegrenzt lagerfähig
  • System geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004
  • Spannungsklasse 250V

Relilight Gel-Kabelgarnituren wurden entwickelt für die Lichtinstallation, insbesondere der LED-Beleuchtung. Selbstverständlich werden die hohen Anforderungen der Energietechnik erfüllt. Die Systemprüfung nach EN 60998-2-1:2004, die Schutzart IP68 und flammwidrige Formschalen bestätigen dies.Relilight Gel-Kabelgarnituren werden abhängig vom Klemmen-Typ für Verbindungen, Einzel- und Doppelabzweigungen benutzt. Verwendet werden sie mit Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYM. Die Kabelgarnitur gefüllt mit Gel auf Silikonbasis bietet Isolation, Abdichtung und mechanischen Schutz in einem Schritt und verringert so den Montageaufwand erheblich.Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Verbindungs- oder Abzweiggarnitur für die Außenbeleuchtung. In Installationskanälen und Innenräumen, im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
0.35 mm² | 0.75 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gelkabelgarnitur, Gel-Kabelgarnitur, Gel-Muffe, Gelmuffen, Gel-Muffen, Kabelmuffen aus Gel, Relicon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.