Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharz-Abzweigmuffe T-3 / SF 5x10 bis 5x50, 5x6 bis 5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharz-Abzweigmuffe T-3 / SF 5x10 bis 5x50, 5x6 bis 5x16
Gießharz-Abzweigmuffe T-3 / SF 5x10 bis 5x50, 5x6 bis 5x16
Gießharz-Abzweigmuffe T-3 / SF 5x10 bis 5x50, 5x6 bis 5x16
Gießharz-Abzweigmuffe T-3 / SF 5x10 bis 5x50, 5x6 bis 5x16
Gießharz-Abzweigmuffe T-3 / SF 5x10 bis 5x50, 5x6 bis 5x16
Artikel-Nr.:
     C1197-435-12071
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-12071
EAN/GTIN:
     4031026626888
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
gießharzmuffen
  • Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen
  • Kompakte Abmessungen
  • Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
  • SF-System
  • Sofort betriebsbereit
  • Längs- und querwasserdicht
  • Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar

Die RELICON Verbindungsgarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Typ:
T-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6 mm² | 16 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10 mm² | 50 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
20 mm | 30 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
29 mm | 40 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsmaterial, Gießharzmuffe, Giessharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Giessharz-Verbindungsmuffe, Kabelmuffe, Kabelmuffen aus Gießharz, Kabelverbindungsmuffe, Vergussharz, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 177,22* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
435-12069
ab € 27,84*
Zubehör
HellermannTyton
435-12070
ab € 66,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.