Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharz-Abzweigmuffe T-2 / SF mit PUR 771, 5x6 bis 5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharz-Abzweigmuffe T-2 / SF mit PUR 771, 5x6 bis 5x16
Gießharz-Abzweigmuffe T-2 / SF mit PUR 771, 5x6 bis 5x16
Gießharz-Abzweigmuffe T-2 / SF mit PUR 771, 5x6 bis 5x16
Gießharz-Abzweigmuffe T-2 / SF mit PUR 771, 5x6 bis 5x16
Artikel-Nr.:
     C1197-435-13028
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-13028
EAN/GTIN:
     4031026627151
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
gießharzmuffen
  • Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen
  • Kompakte Abmessungen
  • Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
  • SF-System
  • Sofort betriebsbereit
  • Längs- und querwasserdicht
  • Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar

Die RELICON Abzweiggarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Typ:
T-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 mm² | 10 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6 mm² | 16 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
18 mm | 25 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
25 mm | 32 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsmaterial, Gießharzmuffe, Giessharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Giessharz-Verbindungsmuffe, Kabelmuffe, Kabelmuffen aus Gießharz, Kabelverbindungsmuffe, Vergussharz, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 80,39* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.