Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindtülle
Blindtülle
Blindtülle
Blindtülle
Blindtülle
Blindtülle
Blindtülle
Blindtülle
Blindtülle
Artikel-Nr.:
     C1197-440-00004
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00004
EAN/GTIN:
     4031026686615
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Blindtülle
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
  • Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
  • Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
  • Integrierte Zugentlastung
  • IP 65 und IP 66

VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
21.1 mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Blindtuellen, durchführungs-rahmen, Elektroinstallationsmaterial, gummitüllen, Gummitüllen, Gummi Tüllen, gummi tüllen, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, kabeldurchlässe, Kabeleinführung, Kabeleinführungen, Kabeleinführung mit Zugentlastung, Kabeleinführung Schaltschrank, Kabeltüllen, mehrfach Kabeleinführung, Rahmen, Schaltschrank, Tuelle, Tuellen, Tülle, VarioPlate, Vario plate, vario Plate, VarioPlate Tülle, zugentlastung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6755*
€ 1,99385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5455*
€ 1,83915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4755*
€ 1,75585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4715*
€ 1,75109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.