Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachtülle klein 5-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Einfachtülle klein 5-6 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-440-00007
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00007
EAN/GTIN:
     4031026686622
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Blindtuellen
Blindtülle
durchführungs-rahmen
  • Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
  • Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
  • Integrierte Zugentlastung
  • IP 65 und IP 66

VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
21.1 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6055*
€ 1,91055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4755*
€ 1,75585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3855*
€ 1,64875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,4995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.