Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachtülle groß 17-18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Einfachtülle groß 17-18 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-440-00025
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00025
EAN/GTIN:
     4031026686462
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
  • Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
  • Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
  • Integrierte Zugentlastung
  • IP 65 und IP 66

VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
42.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Blindtuellen, Blindtülle, durchführungs-rahmen, Elektroinstallationsmaterial, gummitüllen, Gummitüllen, Gummi Tüllen, gummi tüllen, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, kabeldurchlässe, Kabeleinführung, Kabeleinführungen, Kabeleinführung mit Zugentlastung, Kabeleinführung Schaltschrank, Kabeltüllen, mehrfach Kabeleinführung, Rahmen, Schaltschrank, Tuelle, Tuellen, Tülle, VarioPlate, Vario plate, vario Plate, VarioPlate Tülle, zugentlastung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,619*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,291*
€ 2,72629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,101*
€ 2,50019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,899*
€ 2,25981
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.