Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75896731 Herst.-Nr.: 440-00043 EAN/GTIN: 4031026686349 |
| | |
|
| | |
| - Blindtüllen werden benötigt, um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen
- Die IP Schutzart bleibt erhalten
Tüllen zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker von 3 - 33 mm Leitungsdurchmesser zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen, Blindstopfen, Blindtuellen, durchführungs-rahmen, Elektroinstallationsmaterial, gummitüllen, Gummitüllen, Gummi Tüllen, gummi tüllen, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, kabeldurchlässe, Kabeleinführung, Kabeleinführungen, Kabeleinführung mit Zugentlastung, Kabeleinführung Schaltschrank, Kabeltüllen, mehrfach Kabeleinführung, Rahmen, Schaltschrank, Tuelle, Tuellen, Tülle, VarioPlate, Vario plate, vario Plate, VarioPlate Tülle, zugentlastung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4895* | € 0,8295* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,49* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,61* | € 1,03* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,84* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|