Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck 5
Artikel-Nr.:
     C1197-515-01654
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-01654
EAN/GTIN:
     5022660521621
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage
  • Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase
  • Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung
  • Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar

Helagrip eignet sich zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, beispielsweise im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte. Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in der Farbe Gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt und Erdungssymbol. Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck sowie in der Farbe Weiß mit schwarzem Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Montagedornes TJC. Helagrip werden aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.0 mm | 3.0 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
3.3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.