Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE
Artikel-Nr.:
     C1197-515-01947
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-01947
EAN/GTIN:
     5022660528972
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage
  • Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase
  • Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung
  • Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar

Z.B. im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, . Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 9.0 mm
Länge:
5.0 mm
Breite:
6.8 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00149
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.