Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck 4
Artikel-Nr.:
     C1197-515-03644
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-03644
EAN/GTIN:
     5022660145858
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage
  • Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase
  • Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung
  • Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar

Z.B. im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, . Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 9.0 mm
Länge:
5.0 mm
Breite:
6.8 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, knickschutztülle hellermann, zackband, knickschutztülle gelb, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,70*
€ 9,163
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00149
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.