Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck .
Artikel-Nr.:
     C1197-531-00174
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-00174
EAN/GTIN:
     5022660649974
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe)
  • Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern
  • Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage
  • Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes

Zum Beispiel im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol.Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.7 mm | 3.7 mm
Länge:
4.0 mm
Breite:
6.50 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Beutel, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Fernverkehr, gerader Schnitt, Hellermann, HellermannTyton, Kabelschächteaufschiebbare Kabelmarkierung, Kennzeichnungspfeile, Kennzeichnungsschilder, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Nahverkehr, ovale Kennzeichnungstüllen, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle, Starkstromanlagenbau, Trassenführungen, Tyton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.