Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm orange Aufdruck 3
Artikel-Nr.:
     C1197-531-15368
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-15368
EAN/GTIN:
     5022660046926
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe)
  • Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern
  • Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage
  • Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes

Zum Beispiel im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol.Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.7 mm | 3.7 mm
Länge:
4.0 mm
Breite:
6.50 mm
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Beutel, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Fernverkehr, gerader Schnitt, Hellermann, HellermannTyton, Kabelschächteaufschiebbare Kabelmarkierung, Kennzeichnungspfeile, Kennzeichnungsschilder, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Nahverkehr, ovale Kennzeichnungstüllen, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle, Starkstromanlagenbau, Trassenführungen, Tyton
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,50*
€ 33,915
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.