Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar schwarz 12/4 54m/Box = 3 Rollen
Artikel-Nr.:
     C1197-553-31252
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-31252
EAN/GTIN:
     4031026541013
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Schrumpfrate 3:1
  • Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm
  • Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik und in der Kabelkonfektion. Er wird auf handlichen Rollen geliefert. Diese passen optimal in die von HellermannTyton angebotenen Drucksysteme. Werden Schlauchzuschnitte benötigt, ist dies problemlos mit dem optionalen Schneide- oder Perforationsmesser möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.0 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.68 mm
Länge:
18 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, TTDTHOUT, TTRC+, Tüllen, Tyton, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,36018*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 18 Meter (ab € 6,02001* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 123,58008*
€ 147,0603
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 122,46012*
€ 145,72754
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 118,8801*
€ 141,46732
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 115,70004*
€ 137,68305
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 108,36018*
€ 128,94861
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,08*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.891,71*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.925,97*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.