Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     C1197-553-31851
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-31851
EAN/GTIN:
     4031026541037
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schrumpfrate 3:1
  • Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm
  • Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik und in der Kabelkonfektion. Er wird auf handlichen Rollen geliefert. Diese passen optimal in die von HellermannTyton angebotenen Drucksysteme. Werden Schlauchzuschnitte benötigt, ist dies problemlos mit dem optionalen Schneide- oder Perforationsmesser möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.0 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.90 mm
Länge:
13 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, TTDTHOUT, TTRC+, Tüllen, Tyton, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93077*
  
Preis gilt ab 13.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Meter
Mindestbestellmenge: 26 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Meter
€ 10,13077*
€ 12,05562
pro Meter
ab 52 Meter
€ 10,10077*
€ 12,01992
pro Meter
ab 130 Meter
€ 9,84077*
€ 11,71052
pro Meter
ab 260 Meter
€ 9,72077*
€ 11,56772
pro Meter
ab 13000 Meter
€ 8,93077*
€ 10,62762
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.892,82*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.908,29*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 766,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.