Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Artikel-Nr.:
     C1197-553-40650
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-40650
EAN/GTIN:
     4031026541495
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schrumpfrate 3:1
  • Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
  • Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm
  • Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TULT ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Bestehend aus einer Polyolefinverbindung verfügt er über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse erzielt. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.0 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch 6mm gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, TTDTHOUT, TTRC+, Tüllen, Tyton, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 22 Meter (ab € 5,69091* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,62*
€ 186,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,27*
€ 184,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,29*
€ 176,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,12*
€ 164,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,20*
€ 148,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,04*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.901,90*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.969,00*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 774,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.