Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Schrumpfschlauchmarkierer
>
Artikel
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (6/2 mm), UL-gelistet, bedruckbar, schwarz, 110m/Box = 5 Rollen
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-553-40652
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
553-40652
EAN/GTIN:
4031026541518
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfrate 3:1
Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm
Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
Hochflexibel
Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
TULT ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Bestehend aus einer Polyolefinverbindung verfügt er über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse erzielt. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.0 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
Schrumpfschlauch
,
Schrumpfschlauchmarkierer
,
hellermann schrumpfschlauch schwarz
,
kabelbeschriftung
,
hellermann kabelbeschriftung
,
Aderkennzeichnung
,
Adernkennzeichnung
,
bedruckbarer Schlauch
,
bedruckbarer Schrumpfschlauch
,
bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch
,
Bedruckung
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungsschlauch
,
Kennzeichnungssysteme
,
Kennzeichnungstüllen
,
Leitungsmarkierer
,
Markierer
,
Schaltschrankbeschriftung
,
Schrumpfmarkierer
,
Schrumpftüllen
,
Thermotransfer
,
TTDTHOUT
,
TTRC+
,
Tüllen
,
Tyton
,
Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
Preis gilt ab 1.650 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Meter
Mindestbestellmenge: 110 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Meter
€ 7,68655*
€ 9,14699
pro Meter
ab 1650 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,76*
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.900,89*
Zubehör
TT4030DS Thermotransferdrucker für beidseitigen Druck.
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.962,14*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 774,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen