| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-554-51001 Herst.-Nr.: 554-51001 EAN/GTIN: 4031026443256 |
| | |
|
| | |
| - Schrumpfrate 2:1
- Halogenfrei
- Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit
- Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität
- Hoher Sauerstoffindex
- Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb
- Sonderfarben auf Anfrage
- Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 50,8 mm
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
TLFX ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch, welcher die Anforderungen für die Bahnindustrie erfüllt. TLFX eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Ausführung: | dünnwandig | Schrumpfrate: | 2:1 | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 2.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 1.2 mm | Nenndurchmesser in Zoll: | 3/32 Zoll | Wandstärke nach Schrumpf: | 0.57 mm | Länge: | 18.0 m | Betriebstemperatur: | -55 °C | 125 °C | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Werkstoff: | Polyolefine (PO-X) | Halogenfrei: | ja | Mit Innenkleber: | nein | Bedruckbar: | ja | UL-Zulassung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch |
| | |
| |