Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 4,8/2,4 PO-X Weiß 108m/Box = 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     108EL-1813131
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     554-51200
EAN/GTIN:
     4031026443287
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Schrumpfrate 2:1
  • Halogenfrei
  • Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit
  • Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität
  • Hoher Sauerstoffindex
  • Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 50,8 mm
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TLFX ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch, welcher die Anforderungen für die Bahnindustrie erfüllt. TLFX eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.61 mm
Länge:
18.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, schrumpfschlauch weiss 5mm, etiketten rolle, etikettenrolle hellermanntyton, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Rolle
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 116,57*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 118,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 447,33*
€ 498,00*
41 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 453,49*
€ 502,58*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 479,02*
€ 531,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,57*
€ 138,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,04*
€ 136,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 111,05*
€ 132,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,00*
€ 124,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,65*
€ 113,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 5,31389* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,65*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.902,42*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.978,76*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.