Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Schrumpfschlauchmarkierer
>
Artikel
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 9,5/4,8 PO-X Weiß 72m/Box = 4 Rollen
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 139
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
139-4170698
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
554-51400
EAN/GTIN:
4031026443324
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Schrumpfrate 2:1
Halogenfrei
Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit
Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität
Hoher Sauerstoffindex
Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb
Sonderfarben auf Anfrage
Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 50,8 mm
Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
TLFX ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch, welcher die Anforderungen für die Bahnindustrie erfüllt. TLFX eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.66 mm
Länge:
18.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
,
Schrumpfschlauchmarkierer
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
hellermann schrumpfschlauch weiss
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle hellermanntyton
,
Aderkennzeichnung
,
Adernkennzeichnung
,
bedruckbarer Schlauch
,
bedruckbarer Schrumpfschlauch
,
bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch
,
Bedruckung
,
DIN_EN_45545
,
DIN EN:45545
,
DIN EN:45545-2
,
DINEN45545
,
DIN EN 45545
,
DIN EN-45545
,
DINEN45545-2
,
DIN EN 45545-2
,
DIN EN-45545-2
,
EN_45545
,
EN:45545
,
EN45545
,
EN 45545
,
EN-45545
,
Kabelkennzeichnung
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungsschlauch
,
Kennzeichnungssysteme
,
Kennzeichnungstüllen
,
Leitungsmarkierer
,
Markierer
,
Schaltschrankbeschriftung
,
Schrumpfmarkierer
,
Schrumpftüllen
,
Tüllen
,
Wärmeschrumpfschlauch
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 131,55*
Lager 615
pro Rolle
Frei Haus
ab € 347,36*
€ 396,74*
Lager 3517
pro Rolle
Frei Haus
ab € 358,67*
€ 402,73*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 380,76*
€ 429,42*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 377,34*
€ 432,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,55*
€ 156,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 129,30*
€ 153,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,00*
€ 145,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 112,06*
€ 133,35
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 106,97*
€ 127,29
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 102,94*
€ 122,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 99,35*
€ 118,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,92*
€ 108,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 90,92* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,65*
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.902,42*
Zubehör
TT4030DS Thermotransferdrucker für beidseitigen Druck.
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.978,76*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen