Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Weiß 30m/Box = 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     C1197-554-51600
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     554-51600
EAN/GTIN:
     4031026443362
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
  • Schrumpfrate 2:1
  • Halogenfrei
  • Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit
  • Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität
  • Hoher Sauerstoffindex
  • Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 50,8 mm
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TLFX ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch, welcher die Anforderungen für die Bahnindustrie erfüllt. TLFX eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.69 mm
Länge:
15.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 8,93967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,10*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.905,86*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.966,62*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.