| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-556-00013 Herst.-Nr.: 556-00013 EAN/GTIN: 4031026611358 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hervorragend geeignet für alle HellermannTyton Thermotransferdrucker
- Innen- oder Außenaufwicklung
- Modernes, funktionelles Design in robuster Ausführung
- Farbige LEDs zur Anzeige des Status des Aufwicklers
- Hülsenadapter für 1, 1,5, 2,0 (25,2mm - 76,2mm)
Der externe Etikettenaufwickler TTER120 ist ein besonders benutzerfreundliches Modell, das sowohl für die Innen- als auch für die Außenaufwicklung verwendet werden kann. Das praktische Zusatzgerät mit Hülsenadapter für 25,4 mm, 38,1 mm und 76,2 mm Hülse ist modern, funktionell und sehr robust. Farbige LEDs zeigen dem Anwender den Status des Aufwicklers an. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |