| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-556-00161 Herst.-Nr.: 556-00161 EAN/GTIN: 4031026275390 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Etiketten
- Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung
Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material. Unterschiedliche Anteile an Wachs, Kunstharz, Farbpigmenten und Additiven verleihen dem Thermotransferband ihre Eigenschaften wie Übertragbarkeit (Schmelzpunkt und Viskosität), Bedruckbarkeit und Haftung auf unterschiedlichen Materialien, Beständigkeit des Ausdrucks gegen mechanische und chemische Einflüsse, gegen Hitze und UV-Strahlung und optische Dichte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schriftfarbe: | Silber | Bandfarbe: | Silber | Transparent: | nein | Bandlänge: | 300000 m | Breite des Bandes: | 110.0 mm | UV-beständig: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferband 110mm x 300m, druckfolie, thermotransferband 300 m, Etiketten, Farbband, Farbband für Etikettendruck, Kennzeichnungssysteme, Thermotransfer, Thermotransferdrucker und Software, TT4000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |