Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband 300m x 100 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband 300m x 100 mm schwarz
Farbband 300m x 100 mm schwarz
Farbband 300m x 100 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-556-00210
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00210
EAN/GTIN:
     4031026339016
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Druckfolie
Thermotransferband
  • Speziell entwickelt für den Einsatz auf Hochtemperatur-Materialen
  • Ausgezeichnete Druckqualität und Druckfestigkeit
  • Hitzebeständig bis 225 ° C
  • Verfügbar in den Breiten 70 mm und 100 mm

Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material.
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Transparent:
nein
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
100.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie schwarz, druckfolie, Druck auf Schrumpfschlauch, Farbband, Farbbänder, Hochtemperatur, Kennzeichnungssysteme, Kunststoffbedruckung, PVDF, Schrumpfschlauchbedruckung, Schrumpfschläuche, Thermotransfer, Thermotransferdrucker und Software, TTRHT
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.