Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau
Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau
Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau
Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau
Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau
Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau
Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau
Artikel-Nr.:
     C1197-556-20066
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-20066
EAN/GTIN:
     5022660142536
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Ideal für die Markierung von größeren Kabelbündeln
  • Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr
  • Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker
  • Lieferung auf Rolle, perforiert
  • Erhältlich in den Farben Weiß, Gelb, Blau oder Rot
  • Sonderfarben auf Anfrage

TIPTAG HF dient zur Kennzeichnung von größeren Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TIPTAG HF sind Kennzeichnungsschilder, die auf handlichen Rollen geliefert werden. TIPTAG HF können mit einer Binderbreite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Beste Druckergebnisse werden mit den HellermannTyton Thermotransferdruckern und Farbbändern erzielt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
65.0 mm
Breite:
11.0 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Ausschilderung, Beschilderung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Hinweisschild, Infoschild, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Markierplatte, Schaltschrankbeschriftung, Schilder, Thermotransfer, Thermotransfer Kennzeichnung, TT-Drucker Schild, TTRC+, Zeichen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 190 Stück (ab € 0,52769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 133,18*
€ 158,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,12*
€ 154,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,14*
€ 140,5866
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,82*
€ 135,4458
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 107,51*
€ 127,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 100,26*
€ 119,31
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 98,26*
€ 116,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,91*
€ 104,61
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,57*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 776,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.