Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm blau Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm blau Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm blau Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm blau Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm blau Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm blau Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-556-25016
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-25016
EAN/GTIN:
     4031026335421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder aus Polyurethan
  • Besonders widerstandsfähiges und flexibles Material
  • Für größere Kabelbündel und Leitungen
  • Flammhemmendes Material
  • Erhältlich in den Farben Weiß oder Gelb
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Selbstverlöschend
  • Witterungsbeständig
  • Abriebfest
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

TIPTAG PU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus flammhemmendem Polyurethan. Sie sind geeignet für die Kennzeichnung von größeren Kabeln und Leitungen, bei denen eine dauerhaft lesbare und gegen UV-Licht beständige Beschriftung erforderlich ist. TIPTAG PU ist für den Einsatz in widriger Umgebung ideal. Die Kombination von TIPTAG PU-Kennzeichnungsschildern mit dem HellermannTyton TTRC+ Farbband ergibt eine außergewöhnliche Druckbeständigkeit und ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Das TTRC+ Farbband dringt dabei in die Oberfläche des TIPTAG PU ein. Dieser Tattoo-Effekt tritt in der Regel nach sieben Tagen Einwirkzeit auf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
65.0 mm
Breite:
15.0 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer schriftfeld blau, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Ausschilderung, bedruckbarer Kabelmarkierer, bedruckbarer Markierer, Beschilderung, Hinweisschild, Infoschild, Inventarkennzeichnung, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Leitungskennzeichnung, Leitungsmarkierer, Markierer, Markierplatte, Schaltschrankbeschriftung, Schild, Thermotransfer, Thermotransfer-Kennzeichnung, TT-Drucker- Schild, Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.900,47*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 769,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.