Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGPU 20x30 mm weiß diamantförmig 500 Stk./Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGPU 20x30 mm weiß diamantförmig 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGPU 20x30 mm weiß diamantförmig 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGPU 20x30 mm weiß diamantförmig 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGPU 20x30 mm weiß diamantförmig 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGPU 20x30 mm weiß diamantförmig 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGPU 20x30 mm weiß diamantförmig 500 Stk./Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-556-80527
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-80527
EAN/GTIN:
     4031026606576
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Speziell UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder
  • Robustes und flexibles Material
  • Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker
  • Erhältlich in vielen verschiedenen Farben
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Halogenfrei
  • Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften

TAGPU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus flexiblem und widerstandsfähigem Polyurethan. Sie sind ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen einsetzbar, bei denen eine dauerhaft lesbare und gegen UV-Licht beständige Beschriftung gefordert wird. TAGPU ist für den Einsatz in widriger Umgebung geeignet, wie beispielsweise für Anwendungen an Solaranlagen, Hydraulikschläuchen sowie an Kompostieranlagen. Auch für die nachträgliche Montage können die Markierer optimal verwendet werden. Da TAGPU in einem praktischen Leiterformat geliefert wird, eignet er sich hervorragend für die Bedruckung mit Thermotransferdruckern oder Laserstrahlsystemen. Die Markierer können mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Länge:
30.0 mm
Breite:
20.0 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierer pvc weiß, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Ausschilderung, bedruckbarer Kabelmarkierer, bedruckbarer Markierer, Beschilderung, Hinweisschild, Infoschild, Inventarkennzeichnung, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Leiterformat, Leitungskennzeichnung, Leitungsmarkierer, Markierer, Markierplatte, Schild, Thermotransfer, Thermotransfer-Kennzeichnung, TT-Drucker- Schild, Zeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,17*
€ 209,6423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,52*
€ 205,2988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,71*
€ 199,5749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,46*
€ 189,7574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,85*
€ 169,9915
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.895,79*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 778,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.