Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder für Kabelbündel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschilder für Kabelbündel
Kennzeichnungsschilder für Kabelbündel
Kennzeichnungsschilder für Kabelbündel
Kennzeichnungsschilder für Kabelbündel
Kennzeichnungsschilder für Kabelbündel
Artikel-Nr.:
     C1197-556-80589
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-80589
EAN/GTIN:
     4031026733869
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Speziell UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder
  • Robustes und flexibles Material
  • Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker
  • Erhältlich in vielen verschiedenen Farben
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Halogenfrei
  • Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften

TAGPU LOOP ist ein speziell entwickelter Kabelmarkierer zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen ohne Kabelbinder. Die Markierer werden auf Kabel und Leitungen von 2,8 mm bis 35 mm geschlungen, wo eine dauerhaft lesbare und UV-beständige Kennzeichnung erforderlich ist. Die Kabelmarkierer bestehen aus einem robusten und flexiblen Polyurethan-Material und sind besonders für raue Umgebungen geeignet. Das Material ist sowohl für die Bedruckung auf Thermotransfer- als auch auf Laserstrahldruckern konditioniert. Einfach den gewünschten TAGPU LOOP bedrucken und wie einen Kabelbinder anbringen.Bedrucken Sie mit HellermannTyton's hochwertigem Sortiment an Thermodruckern und Farbbändern oder einem Laserstrahl-Markierungsgerät.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 35.0 mm
Länge:
124.0 mm
Breite:
18.0 mm
Weitere Suchbegriffe: hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, Ausschilderung, bedruckbarer Kabelmarkierer, bedruckbarer Markierer, Beschilderung, Hinweisschild, Infoschild, Inventarkennzeichnung, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Leiterformat, Leitungskennzeichnung, Leitungsmarkierer, Markierer, Markierplatte, Schild, Thermotransfer, Thermotransfer-Kennzeichnung, TT-Drucker- Schild, Zeichen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,58561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,173*
€ 258,43587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,164*
€ 258,42516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,843*
€ 247,33317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,564*
€ 236,29116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,38*
€ 208,7022
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,57*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 776,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.