Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGLF 10x51 mm rot 2000 Stk./Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGLF 10x51 mm rot 2000 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGLF 10x51 mm rot 2000 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGLF 10x51 mm rot 2000 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGLF 10x51 mm rot 2000 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat TAGLF 10x51 mm rot 2000 Stk./Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-556-83017
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-83017
EAN/GTIN:
     4031026600062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • TAGLF sind Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr
  • Halogenfrei
  • Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität
  • Hoher Sauerstoffindex
  • Für größere Kabel, Leitungen und Kabelbündel
  • Bedruckbar mit Thermotransfer- und Laserstrahldrucker
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TAGLF dient zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TAGLF sind Kennzeichnungsschilder, welche in einem praktischen Leiterformat geliefert werden. Das vorgefertigte Format erlaubt eine problemlose Bedruckung sowie leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Die Schilder können mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Länge:
51.5 mm
Breite:
10.4 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmarkierung rot, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,55317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.237,42*
€ 1.472,5298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.224,78*
€ 1.457,4882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.172,94*
€ 1.395,7986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.139,22*
€ 1.355,6718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.099,28*
€ 1.308,1432
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.896,48*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.