Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck B,C,U,V,W,P,D,F,I,M
Artikel-Nr.:
     C1197-561-00005
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00005
EAN/GTIN:
     4031026474007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer
  • Aufklickbar
  • Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer
  • Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung
  • WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar
  • Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern
  • Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Weitere Farben auf Anfrage
  • 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar
  • Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb)
  • Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich

WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.80 mm | 2.20 mm
Länge:
3.00 mm
Breite:
5.00 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Bausteine, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, C-Clip, Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnungsclip, Kennzeichnungs-Clip, Kennzeichnungsclips, Kennzeichnungsmarkierer, Kennzeichnungssysteme, Markierer, nachträgliche Montage, WIC-Markierer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03051*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04181*
€ 0,04975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03951*
€ 0,04702
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03801*
€ 0,04523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03051*
€ 0,03631
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.