Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 4
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-561-03644
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
561-03644
EAN/GTIN:
4031026210551
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer
Aufklickbar
Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten
Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer
Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung
WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar
Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern
Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
Weitere Farben auf Anfrage
2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar
Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb)
Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich
WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4.30 mm | 5.30 mm
Länge:
3.0 mm
Breite:
8.00 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
kabelbeschriftung gelb
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
Aderkennzeichnung
,
Bausteine
,
Bezeichnungstülle
,
Bezeichnungstüllen
,
C-Clip
,
Einzeladerkennzeichnung
,
Kennzeichnungsclip
,
Kennzeichnungs-Clip
,
Kennzeichnungsclips
,
Kennzeichnungsmarkierer
,
Kennzeichnungssysteme
,
Markierer
,
nachträgliche Montage
,
WIC-Markierer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,04702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,492*
€ 7,72548
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,182*
€ 7,35658
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,952*
€ 7,08288
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm braun Aufdruck 1
HellermannTyton
561-01611
ab € 0,0309*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck 4
HellermannTyton
561-01644
ab € 0,0305*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck 7
HellermannTyton
561-01674
ab € 0,03161*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck 8
HellermannTyton
561-01684
ab € 0,03171*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm grau Aufdruck 8
HellermannTyton
561-01688
ab € 0,0309*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm violett Aufdruck 7
HellermannTyton
561-01677
ab € 6,17*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3 mm gelb Aufdruck 8
HellermannTyton
561-03684
ab € 0,04702*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 5
HellermannTyton
561-03654
ab € 0,04702*
Zubehör
Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 6
HellermannTyton
561-03664
ab € 0,04702*
Zubehör
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
Zubehör
HELLERMANNTYTON WICTOOL1PK MONTAGEWERKZEUG F. KABELMARKIERUNGEN WIC
HellermannTyton
WICTOOL1PK
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen