| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-590-00157 Herst.-Nr.: 590-00157 EAN/GTIN: 4031026253343 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
- Auch für schwierige Untergründe geeignet
- Verwendbar in Kombination mit dem RiteOn Dispenser
- Flexibilität durch individuellen Einsatz des Jahres / Datums im Aufdruck gegeben
- Vorbedruckt mit praxisgerechtem Rahmen von Prüfstatus-Deklarationen
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
- RiteOn Leerdispenser (590-00010) verfügbar
Diese Etiketten eignen sich besonders zur Kennzeichnung ortsveränderlicher Betriebsmittel. Sie erfüllen Aufgaben der einfachen Logistik und der effektiven Qualitätskontrolle. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Halogenfrei: | nein | Breite: | 16.00 mm | Höhe: | 38.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung grün, Etiketten, Etiketten im Spender, Etikettenspender, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Prüfetiketten, Prüfstatusetiketten, Prüfstatus-Etiketten, Schutzfolien im Spender, Vinyl-Folie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |