Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7
Artikel-Nr.:
     4502-14L3828
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     592-11067
EAN/GTIN:
     4031026172668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe
  • Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen
  • Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen
  • Lieferung auf handlichen Karten
  • Wiederablösbarer Klebstoff
  • Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet

Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Textil
Aderdurchmesser:
0.00 mm | 4.00 mm
Kabeldurchmesser:
2.50 mm | 4.00 mm
Breite:
6.40 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05*
€ 0,05*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 51,08*
€ 68,05*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,65*
€ 68,08*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 53,19*
€ 68,78*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,19*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
592-11070
ab € 46,15*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11071
ab € 46,15*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11060
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11061
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11400
ab € 53,06*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11062
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11063
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11401
ab € 53,31*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11064
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11065
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11066
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11402
ab € 53,10*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11068
ab € 0,05*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11069
ab € 49,66*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11001
ab € 53,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.