| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-592-12888 Herst.-Nr.: 592-12888 EAN/GTIN: 4031026193892 |
| | |
|
| | |
| - Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe
- Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen
- Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen
- Lieferung auf handlichen Karten
- Wiederablösbarer Klebstoff
- Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet
Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartenform | Werkstoff: | Textil | Aderdurchmesser: | 0.00 mm | 9.50 mm | Kabeldurchmesser: | 2.50 mm | 9.50 mm | Breite: | 6.40 mm | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | Ziffern | Montageart: | kleben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebezahlen, Symbole |
| | |
| |