Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Typenschilder für Laserbedruckung 38,1X12,7 silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten Typenschilder für Laserbedruckung 38,1X12,7 silber
Etiketten Typenschilder für Laserbedruckung 38,1X12,7 silber
Etiketten Typenschilder für Laserbedruckung 38,1X12,7 silber
Artikel-Nr.:
     C1197-594-21103
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-21103
EAN/GTIN:
     4031026294582
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Matt-silberne Etiketten für die Komponentenkennzeichnung
  • Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen
  • Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken
  • Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
  • MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek)
  • Transparente Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit der Etiketten

Überall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist, beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflösung von Laserdruckern sind sie auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet. Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro. Sie enthält alle aufgeführten Etiketten, die sofort aufgerufen werden können. Aufwendiges Einrichten entfällt. Für einfache Anwendungen empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek).
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
38.10 mm
Höhe:
12.70 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermann kabelbeschriftung, typenschild etiketten, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Laserdrucker, Industrielle Kennzeichnung, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 196,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,63*
€ 285,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,36*
€ 281,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 233,73*
€ 278,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,86*
€ 262,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,26*
€ 257,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 213,81*
€ 254,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,23*
€ 233,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.