Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-594-31104
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-31104
EAN/GTIN:
     4031026294353
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Hochwertige selbstlaminierende Etiketten
  • Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern
  • Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
  • Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Etikettenmaterial 1104 (25 µm) für Standardanwendungen
  • Bessere Haftung durch abgerundete Ecken
  • Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der Etiketten
  • Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
  • MS-Windows Word Druckvorlagen für einfache Anwendungen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek)

Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Helatag 1104 besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Für Kabelmarkierer mit einer Gesamtlänge über ca. 100 mm verwenden wir ein etwas dickeres Material (Helatag 1105). Dadurch lässt sich der Markierer bei dieser Größe einfacher vom Bogen mit der Hand ablösen und vereinfacht durch die größere Materialsteifigkeit das Aufbringen auf das große Kabel oder Rohr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3.8 mm | 7.60 mm
Kabeldurchmesser:
3.8 mm | 7.60 mm
Breite:
12.70 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, selbstlaminierende etiketten, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten für Laserdrucker, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Kabellaminierer, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Laminieretikett, Laminieretiketten, Markierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.