Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Matrix-Bedruckung Typ 101 25,40x38,10x149,80 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-595-08101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     595-08101
EAN/GTIN:
     4031026236896
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Drucken von Etiketten in industrieller Qualität mit Matrixdruckern
  • Für niedrige bis mittlere Druckvolumen
  • Selbstlaminierende Kabelmarkierer für den Automobilbereich und für weitere Industrien
  • Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
  • Stabile Kunststoffverpackung garantiert lange Verwendbarkeit der Etiketten

Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in der Automobilindustrie bis hin zur Markierung in Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
17.8 mm | 35.60 mm
Kabeldurchmesser:
17.8 mm | 35.60 mm
Breite:
25.40 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, selbstlaminierende etiketten, kabelmarkierer weiß, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten für Nadeldrucker, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Hellermann, HellermannTyton, Kabellaminierer, Kabellaminieretiketten, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Nadeldrucker, Nadeldruckeretiketten, Tyton, Vinylmaterial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,47*
€ 177,8693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,69*
€ 176,9411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,66*
€ 168,5754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,82*
€ 162,8158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,40*
€ 140,896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.