Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber
Artikel-Nr.:
     C1197-596-00562
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-00562
EAN/GTIN:
     4031026454580
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
  • Kostengünstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern, kein zusätzlicher Schildträger nötig
  • Optimaler Halt auch auf unebenen Oberflächen
  • Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung
  • Drucken von kontrastreichen Texten und Barcodes
  • Bedrucken vor Ort, keine externe Beschaffung erforderlich
  • Spezielle Größen und Farben auf Anfrage erhältlich
  • TT122OUT für besondere Anforderungen an die chemische Beständigkeit der Bedruckung

Panel-Etiketten bestehen aus einem dickeren Material, welches sich durch einen speziellen Schaumstoffträger auszeichnet. Hierdurch bieten sie eine optimale Alternative zu den traditionell verwendeten gravierten Kunststoffschildern. Die weiß glänzenden Etiketten sind besonders für die dauerhafte Kennzeichnung von industriellen Schaltanlagen, Datenschränken und zur generellen Gerätekennzeichnung geeignet.Erstellen Sie detailgetreue, professionelle Etiketten mit unseren Drucksystemen sowie Farbbändern.Zur problemlosen Gestaltung der Etiketten empfehlen wir die Etikettensoftware TagPrint Pro.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, bezeichnungsmaterial tyton, zackband, Aufkleber, Beschriftung, Betriebsmittelkennzeichnung, Etikett, Etiketten, Etiketten mit Schaumstoffträger, Gerätekennzeichnung, Industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungssysteme, Kleberschilder, Klebeschild, Paneletiketten, Panel-Etiketten, Schaltschrankkennzeichnung, Schaltschrankmarkierung, Schaltschrankmarkierungen, Tasterbeschriftung, Tasteretiketten, Thermotransferetiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 162,86* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.891,71*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.