Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x40,00x135,00 mm transparent/weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-596-01904
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-01904
EAN/GTIN:
4031026622644
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Hochwertige Kabellaminieretiketten aus Polyester
Ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in anspruchsvollen Umgebungen
Sehr flexibles und gleichzeitig reiß- und schlagfestes Material
Hervorragende Beständigkeit gegen Alkohol, Benzin, Reinigungslösungen und Hydrauliköle
Äußerst temperatur- und UV-beständig
Perforation erlaubt bedarfsgerechtes Verkürzen des Schutzlaminates bei kleineren Außendurchmessern
Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat
Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung
Die selbstlaminierenden Etiketten sind ideal für die Kennzeichnung von Schläuchen und Leitungen, die widrigen Umgebungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise in der Hydraulikindustrie. Helatag 1232 besteht aus einem weißen Beschriftungsfeld und einem äußerst beständigen Schutzlaminat, welches die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
14.01 mm | 30.24 mm
Breite:
32.00 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
selbstlaminierende Etiketten
,
kabelmarkierer pvc weiß
,
selbstlaminierende etiketten
,
selbstlaminierende etiketten hellermann
,
Aufkleber
,
Beschriftungsfeld
,
Etikett
,
Etiketten
,
Etiketten für Kabel
,
Etiketten mit Beschriftungsfeld
,
Industrielle Kennzeichnung
,
Kabellaminierer
,
Kabellaminieretikett
,
Kabelmarker
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnung für Kabel
,
Kennzeichnungssysteme
,
Klebeschilder
,
Markierung
,
Selbstlaminierende Etiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,112*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 650 Stück (ab € 0,11248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,042*
€ 111,90998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,6055*
€ 110,20055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,932*
€ 104,63908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,502*
€ 102,93738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,112*
€ 87,00328
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.903,87*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen