Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Typenschilder für Thermotransferbedruckung 69,85X31,75 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Typenschilder für Thermotransferbedruckung 69,85X31,75 silber
Etiketten Typenschilder für Thermotransferbedruckung 69,85X31,75 silber
Etiketten Typenschilder für Thermotransferbedruckung 69,85X31,75 silber
Etiketten Typenschilder für Thermotransferbedruckung 69,85X31,75 silber
Etiketten Typenschilder für Thermotransferbedruckung 69,85X31,75 silber
Artikel-Nr.:
     C1197-596-12072
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12072
EAN/GTIN:
     4031026296883
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Ersetzen aufwendige Aluminiumschilder
  • Für ebene und glatte Oberflächen
  • Auch für kritische Untergründe wie Kunststoffe und Lacke
  • Ideal für die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen
  • Bedruckbar mit Texten, Grafiken und Barcodes

Die Etiketten eignen sich besonders für die Herstellung von individuellen, wisch- und kratzfesten Typenschildern für industrielle Anwendungen. Dank der hohen Temperaturbeständigkeit bieten sie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten auf ebenen Flächen. Der verwendete Klebstoff kann auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme sowie die Etikettensoftware TagPrint Pro.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
69.85 mm
Höhe:
31.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, typenschild etiketten, Aufkleber, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Geräte, Etiketten zur Inventarkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Industrielle Kennzeichnung, Inventaretiketten, Inventarmarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Geräten, Klebeschilder, Markierung, Seriennummern, Typenschilder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 173,23* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.891,19*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 766,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.