Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-596-12087
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12087
EAN/GTIN:
     4031026296715
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Manipulationssichere Kennzeichnung
  • Material fragmentiert bei Abzugsversuch
  • Kann nicht in einem Stück abgelöst und übertragen werden

Zur manipulationssicheren Kennzeichnung wertvoller Inventarstücke sowie als Sicherheits- und Garantiesiegel für Komponenten und Gehäuse sind diese speziellen Etiketten optimal geeignet.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
38.10 mm
Höhe:
31.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, typenschild etiketten, typenschild-etiketten weiß, Aufkleber, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Geräte, Etikettenzur Inventarkennzeichnung, Industrielle Kennzeichnung, Inventarmarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Geräten, Klebeschilder, manipulationssichere Typenschilder, Manipulationssicherheit, manipulationssicher Kennzeichnung, Markierung, Seriennummern, Sicherheitskennzeichnung, Typenschilder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 437,59* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,59*
€ 520,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
596-12097
ab € 296,09*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.891,71*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.