Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Etiketten für Thermotransferbedruckung 19,05X6,35 weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-596-12137
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-12137
EAN/GTIN:
4031026295626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Anschmiegsames Vinylmaterial für raue bzw. gewölbte Oberflächen
Die Kennzeichnungsetiketten eignen sich optimal für die Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Das Material ist ideal für die Verwendung auf rauen bzw. gekrümmten Oberflächen. Durch den hohen Kontrast werden bedruckte Barcodes ausgezeichnet erkannt.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
19.05 mm
Höhe:
6.35 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
kabelmarkierer selbstbeschriften weiß
,
typenschild etiketten
,
typenschild-etiketten weiß
,
Aufkleber
,
Beschriftung
,
Etikett
,
Etiketten
,
Etiketten für Geräte
,
Etiketten zur Inventarkennzeichnung
,
Gerätekennzeichnung
,
Industrielle Kennzeichnung
,
Inventaretiketten
,
Inventarmarkierung
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Kennzeichnung von Geräten
,
Klebeschilder
,
Markierung
,
Seriennummern
,
Typenschilder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,50*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 99,50* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,52*
€ 148,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,45*
€ 146,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,20*
€ 139,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,80*
€ 136,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,50*
€ 118,41
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.889,06*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen