Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X15 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X15 weiß
Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X15 weiß
Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X15 weiß
Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X15 weiß
Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X15 weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-596-12151
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12151
EAN/GTIN:
     4031026296418
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung von Schaltschränken
  • Ausgezeichneter Kontrast der Bedruckung durch weißes Etikettenmaterial
  • Auch für die Anwendung auf kritischen Oberflächen
  • Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung

Diese Etiketten sind für die permanente Kennzeichnung und Identifizierung von Baugruppen und Leitungen in der Elektroindustrie sowie für die Beschriftung von Anlagen geeignet. Optimal können sie zudem beim Aufbau und Einrichten, aber auch bei der Reparatur und Erweiterung von Schaltschränken und Steuerungseinheiten eingesetzt werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme, Farbbänder und Etikettensoftware.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
5.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierer weiß, Aufkleber, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Reihenklemmen, Industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnung im Schaltschrank, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Geräten, Kennzeichnung von Reihenklemmen, Kennzeichnung von Schaltschränken, Klebeschilder, Markierung, Schaltgeräte-Etiketten, Schaltschrankbeschriftung, Schaltschranketiketten, Schaltschrankkennzeichnung, Schaltschrankmarkierung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,23*
€ 579,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,60*
€ 498,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.889,06*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.