| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-596-12152 Herst.-Nr.: 596-12152 EAN/GTIN: 4031026296425 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung von Schaltschränken
- Ausgezeichneter Kontrast der Bedruckung durch weißes Etikettenmaterial
- Auch für die Anwendung auf kritischen Oberflächen
- Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung
Diese Etiketten sind für die permanente Kennzeichnung und Identifizierung von Baugruppen und Leitungen in der Elektroindustrie sowie für die Beschriftung von Anlagen geeignet. Optimal können sie zudem beim Aufbau und Einrichten, aber auch bei der Reparatur und Erweiterung von Schaltschränken und Steuerungseinheiten eingesetzt werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme, Farbbänder und Etikettensoftware. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Halogenfrei: | ja | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 15.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Reihenklemmen, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierer weiß, Aufkleber, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Reihenklemmen, Industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnung im Schaltschrank, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Geräten, Kennzeichnung von Reihenklemmen, Kennzeichnung von Schaltschränken, Klebeschilder, Markierung, Schaltgeräte-Etiketten, Schaltschrankbeschriftung, Schaltschranketiketten, Schaltschrankkennzeichnung, Schaltschrankmarkierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |