Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1676526 Herst.-Nr.: 596-12258 EAN/GTIN: 4031026523262 |
| | |
|
| | |
| - Abmessungen passend für Kennzeichnungsbinder der IT-Serie sowie der IT-/IMP-Plättchen
- Auch zur dauerhaften Beschriftung von Bauteilen und Geräten auf unterschiedlichsten Untergründen geeignet
- Für gewölbte Oberflächen geeignet
- Weiße Etiketten für exzellenten Kontrast des Druckbildes
Die Etiketten sind speziell auf die Größen der IT-Kennzeichnungsbinderreihe und IT-/IMP-Plättchen abgestimmt. Das flexible Material ermöglicht eine besonders starke Klebekraft auf den Plättchen oder Kabelbindern. Beste Druckresultate werden mit den HellermannTyton Thermotransferdruckern erzielt. Mit dieser Lösung wird eine professionelle Kennzeichnung von Schläuchen, Rohren, Kabeln und anderen Bauteilen erreicht. Weitere Informationen: | | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Halogenfrei: | nein | Breite: | 28.00 mm | Höhe: | 16.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Industrielle Kennzeichnung, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Schaltschrankbeschriftung, Thermotransferetikett, Thermotransferetiketten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 238,28* | € 279,15* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 237,07* | € 282,02* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 249,59* | € 297,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 267,45* | € 324,91* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 279,97* | € 329,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 238,28* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 558,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|