| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-596-12260 Herst.-Nr.: 596-12260 EAN/GTIN: 4031026523316 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Abmessungen passend für Kennzeichnungsbinder der IT-Serie sowie der IT-/IMP-Plättchen
- Auch zur dauerhaften Beschriftung von Bauteilen und Geräten auf unterschiedlichsten Untergründen geeignet
- Für gewölbte Oberflächen geeignet
- Weiße Etiketten für exzellenten Kontrast des Druckbildes
Die Etiketten sind speziell auf die Größen der IT-Kennzeichnungsbinderreihe und IT-/IMP-Plättchen abgestimmt. Das flexible Material ermöglicht eine besonders starke Klebekraft auf den Plättchen oder Kabelbindern. Beste Druckresultate werden mit den HellermannTyton Thermotransferdruckern erzielt. Mit dieser Lösung wird eine professionelle Kennzeichnung von Schläuchen, Rohren, Kabeln und anderen Bauteilen erreicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Halogenfrei: | nein | Breite: | 43.00 mm | Höhe: | 21.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, etikettenrolle hellermanntyton, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Industrielle Kennzeichnung, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Schaltschrankbeschriftung, Thermotransferetikett, Thermotransferetiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |