Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 31,75X9,53 weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-596-12635
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-12635
EAN/GTIN:
4031026296159
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Ideal für die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen (bis +150 °C)
Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen
Chemikalienresistente Polyesterfolie
Zur dauerhaften und alterungsbeständigen Kennzeichnung
Hochwertiges Material für gestochen scharfe Texte und Barcodes
Die Etiketten eignen sich besonders für die Herstellung von individuellen, wisch- und kratzfesten Typenschildern für industrielle Anwendungen. Dank der hohen Temperaturbeständigkeit bieten sie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten auf ebenen Flächen, wie bei der Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Der verwendete Klebstoff kann auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme sowie die Etikettensoftware TagPrint Pro.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
31.75 mm
Höhe:
9.53 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
thermotransfer-etiketten 30x30mm
,
typenschild etiketten
,
typenschild-etiketten weiß
,
Aufkleber
,
Beschriftung
,
Etikett
,
Etiketten
,
Etiketten für Geräte
,
Etiketten zur Inventarkennzeichnung
,
Gerätekennzeichnung
,
Industrielle Kennzeichnung
,
Inventaretiketten
,
Inventarmarkierung
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Kennzeichnung von Geräten
,
Klebeschilder
,
Markierung
,
Seriennummern
,
Typenschilder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,60*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 189,60* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.904,69*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen