Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-596-12663
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12663
EAN/GTIN:
     4031026296517
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Ideal für die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen (bis +150 °C)
  • Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen
  • Chemikalienresistente Polyesterfolie
  • Zur dauerhaften und alterungsbeständigen Kennzeichnung
  • Hochwertiges Material für gestochen scharfe Texte und Barcodes

Die Etiketten eignen sich besonders für die Herstellung von individuellen, wisch- und kratzfesten Typenschildern für industrielle Anwendungen. Dank der hohen Temperaturbeständigkeit bieten sie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten auf ebenen Flächen, wie bei der Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Der verwendete Klebstoff kann auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme sowie die Etikettensoftware TagPrint Pro.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
63.50 mm
Höhe:
38.10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, typenschild-etiketten weiß, typenschild etiketten, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Geräte, Etiketten zur Inventarkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Industrielle Kennzeichnung, Inventaretiketten, Inventarmarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Geräten, Klebeschilder, Markierung, Seriennummern, Typenschilder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 111,69* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.889,06*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.