Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 22,86x6,35 weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-596-16823
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-16823
EAN/GTIN:
4031026211305
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etiketten für elektronische Bauteile und Leiterplatten
Spannungsabweisender Klebstoff (ESD)
Für dauerhafte und beständige Kennzeichnungen
Temperaturstabile und chemikalienresistente Polyesterfolie
Das Helatag Etikettenmaterial 823 eignet sich für die Kennzeichnung der Ober- und Unterseite von Leiterplatten, die Reinigungschemikalien ausgesetzt sind. Das Material verfügt über einen spannungsabweisenden Klebstoff (ESD) für die Kennzeichnung spannungsempfindlicher Bauteile.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
22.86 mm
Höhe:
6.35 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
kabelmarkierer selbstbeschriften weiß
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
Aufkleber
,
Beschriften
,
Beschriftung
,
ESD-Kleber
,
Etikett
,
Etiketten
,
hitzebeständige Etiketten
,
Industrielle Kennzeichnung
,
Kabelbeschriftungen
,
Kennzeichnen
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnung elektronischer Bauteile
,
Kennzeichnungssysteme
,
Klebeschilder
,
Leiterplattenkennzeichnung
,
Leiterplattenmarkierung
,
Markieren
,
Markierung
,
PCB Etiketten
,
PCB-Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01775*
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,02165*
€ 0,02576
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02075*
€ 0,02469
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01965*
€ 0,02338
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,01775*
€ 0,02112
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.899,47*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen