Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Thermotransferbedruckung 15X9 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten für Thermotransferbedruckung 15X9 gelb
Etiketten für Thermotransferbedruckung 15X9 gelb
Etiketten für Thermotransferbedruckung 15X9 gelb
Etiketten für Thermotransferbedruckung 15X9 gelb
Etiketten für Thermotransferbedruckung 15X9 gelb
Artikel-Nr.:
     C1197-596-21211
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-21211
EAN/GTIN:
     4031026296326
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Zur Kennzeichnung von Schaltschränken
  • Klebstoff teilweise auch für kritische Oberflächen geeignet
  • Gute Lesbarkeit dank kontrastreichem Druckbild
  • Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung

Diese Etiketten sind für die permanente Kennzeichnung und Identifizierung von Baugruppen und Leitungen in der Elektroindustrie sowie für die Beschriftung von Anlagen geeignet. Optimal können sie zudem beim Aufbau und Einrichten, aber auch bei der Reparatur und Erweiterung von Schaltschränken und Steuerungseinheiten eingesetzt werden. Aufgrund der Materialkombination ist die Anwendung auf raueren Oberflächen möglich.Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme, Farbbänder und Etikettensoftware.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
15.00 mm
Höhe:
9.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, zackband, aufkleber, beschriftung, betriebsmitteletiketten, betriebsmittelkennzeichnung, betriebsmittelmarkierung, etikett, gerätekennzeichnung, Industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, klebeschild, Schaltschrankbeschriftung, schaltschrankkennzeichnung, schaltschrankmarkierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 111,68* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.891,30*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.